Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000028
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430-6
EAN/GTIN:
     4047322086721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 1 - 10 bar

Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundkörper:
Technopolymer
Durchfluss bei 6,3 bar:
270 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
700 Nl/min
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
6 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil »lineonline« geführte Ent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
323
1
€ 8,50*
ab € 6,67*
€ 9,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,93*
3 Tage
500
10
€ 4,90*
ab € 7,90*
€ 9,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,03*
3 Tage
323
1
€ 6,80*
ab € 7,75*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.