Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
430-6.jpg
430-6.jpg
430-6z.jpg
schnellentlueftungsventil-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106764
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     430-6
EAN/GTIN:
     4047322086721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
riegler schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 1 - 10 bar Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. Technische Eigenschaften: A: 49,0 mm B: 30,2 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 1 bar Dichtmaterial: NBR Durchfluss bei 6,3 bar: 270 Nl/min Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar: 700 Nl/min für Schlauch-Ø: 6 mm Grundkörper: Technopolymer I: 14,6 mm Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818099
Weitere Informationen:
A:
49,0 mm
B:
30,2 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss bei 6,3 bar:
270 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
700 Nl/min
für Schlauch-Ø:
6 mm
Grundkörper:
Technopolymer
I:
14,6 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 106764, 846106764, 430-6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1023
1
€ 8,50*
ab € 6,67*
€ 9,26*
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,93*
Lager 8670
500
10
€ 4,90*
ab € 7,90*
€ 9,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,03*
2 Tage
323
1
€ 6,80*
ab € 7,75*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.