Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6
Riegler Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfer, Schlauch-Ø 6
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000031
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     431-6
EAN/GTIN:
     4047322086974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, mit Schalldämpfer, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 1 - 10 bar

Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundkörper:
Technopolymer
Durchfluss bei 6,3 bar:
270 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
700 Nl/min
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
6 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil, riegler schnellentlüftungsventil, pneumatik entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil »lineonline« Schalldämpfe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1092
1
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 9,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,45*
2 Tage
1092
1
€ 6,80*
ab € 7,99*
€ 11,10*
5 Tage
1092
2
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.