Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, Ø 5 mm
Riegler Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, Ø 5 mm
Riegler Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1001698
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322212434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, »FG«, passend für Anschlussnippel IG M5, passend für Anschlussnippel AG M5, Ø5mm

Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe.

Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück.

Eigenschaften:

  • weiche, anschmiegsame Falten
  • weiche, auslaufende Dichtlippen
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkraft
  • optimaler Dämpfungseffekt
  • sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten

Anwendungsbereich:

  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
  • Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke
Weitere Informationen:
Saugkraft:
0.1 N
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Riegler
Volumen:
0.033 cm³
Durchmesser:
5 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Abreißkraft:
0.8 N
Werkstückradius konvex min.:
8 mm
Empfohlener Schlauch-Ø:
2 mm
Passender Anschlussnippel AG:
M5
Passender Anschlussnippel IG:
M5
Bauhöhe mit Nippel IG:
23,5 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
18,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon balgsauger, balgsauger, vakuumsauger silikon, Riegler, Balgsauger,, rund, 2,5, Falten,, Material
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 8,50*
ab € 3,71*
€ 5,25*
6 Tage
39
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,42*
3 Tage
39
15
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,61*
3 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 4,03*
€ 5,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
314.004
€ 2,67*
Zubehör
Riegler
313.004
€ 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.