Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Steckverbindung »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Steckverbindung »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
Riegler L-Steckverbindung »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
Riegler L-Steckverbindung »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
Riegler L-Steckverbindung »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
Riegler L-Steckverbindung »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, MS vern.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002157
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     848.006
EAN/GTIN:
     4047322279123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverbindung »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, MS vern.

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Form:
L-Form
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spannring:
Edelstahl
Lösering:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L2:
20 mm
Arbeitsdruck max.:
16 bar
L1:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, riegler l-steckverbinder pneumatik, hydraulik kupplung, riegler hydraulikkupplung, Riegler, L-Steckverbindung, »metallica«,, für, Schlauch-Außen-Ø, 6,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1623
50
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,35*
3 Tage
1637
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,89*
2 Tage
1623
1
€ 8,50*
ab € 1,98*
€ 2,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
8865.006
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
58.006-E
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.