Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G3/8 a. 10bar Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G3/8 a. 10bar Ø 6
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G3/8 a. 10bar Ø 6
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G3/8 a. 10bar Ø 6
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G3/8 a. 10bar Ø 6
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« Abluftdros.G3/8 a. 10bar Ø 6
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002927
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     285.038-6
EAN/GTIN:
     4047322387491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Abluftdros., G 3/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
27 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
G 3/8
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L2 min.:
43
SW:
19
für Schlauch-Außen-Ø:
6
Weitere Suchbegriffe: Riegler, »Blaue, Serie«, Abluftdros.G3/8, a.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,78*
6 Tage
49
20
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 6,79*
3 Tage
49
1
€ 6,80*
ab € 4,71*
€ 6,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 9,09*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 7,14*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,76*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,63*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.