Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M22x1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M22x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M22x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M22x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M22x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M22x1,0
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003092
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     230.024-12
EAN/GTIN:
     4047322390491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Ger. Schott-Steckverb. »Blaue Serie«, selbstabsper., M22x1,0, f. Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax. 10 bar, Kunststoff/MS vern.

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Weitere Informationen:
Medium:
Druckluft
Gewinde:
M22x1,0
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Form:
gerade
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
67 mm
SW:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Riegler, Gerade, Schott-Steckverbindung, »Blaue, Serie«, selbstabsper.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,16*
25 Tage
1067
1
€ 6,80*
ab € 5,89*
€ 8,20*
5 Tage
1067
10
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 8,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,95*
4 Tage
1068
1
€ 4,30*
ab € 8,91*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,22*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,47*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,85*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.