Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003179
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     68.008
EAN/GTIN:
     4047322112253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Weitere Informationen:
L1:
29.9 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Arbeitsdruck min.:
0 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
L2:
29.9 mm
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
631
50
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,19*
2 Tage
631
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,42*
2 Tage
631
1
€ 6,80*
ab € 1,85*
€ 2,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
79.008
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.