Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Riegler Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003180
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     68.010
EAN/GTIN:
     4047322112260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Weitere Informationen:
L1:
35.3 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Arbeitsdruck min.:
0 bar
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L2:
35.3 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
252
50
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,95*
2 Tage
252
1
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,28*
2 Tage
252
1
€ 6,80*
ab € 2,51*
€ 3,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
79.010
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.