Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007164
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.925
EAN/GTIN:
     4047322477888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM,Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 1 1/4, DN 32

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
3 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM
DN:
32
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 1 1/4
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, kugelhahn dn32 riegler, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn32, Riegler, Koaxialventil, pneumat., bet.,, doppeltw.,, NC,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,80*
€ 167,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 164,25*
€ 193,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 194,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 194,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 210,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.