Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern., FKM, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
351-912.jpg
351-912.jpg
351-912z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846133391
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.925
EAN/GTIN:
     4047322477888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM,Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 1 1/4, DN 32 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft. Technische Eigenschaften: Anschluss: NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8 Ausführung: doppeltwirkend Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: FKM DN: 32 Einbaulage: beliebig Feder: Edelstahl Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: Rp 1 1/4 H: 86,0 mm Innenteile: Messing vernickelt L: 165,0 mm Landefeld_1zu1: VIP 114 MS -V Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: VIP114MS-V Steuerdruck max.: 8 bar Steuerdruck min.: 3 bar Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818069
Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Ausführung:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
FKM
DN:
32
Einbaulage:
beliebig
Feder:
Edelstahl
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1 1/4
H:
86,0 mm
Innenteile:
Messing vernickelt
L:
165,0 mm
Landefeld_1zu1:
VIP 114 MS -V
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
VIP114MS-V
Steuerdruck max.:
8 bar
Steuerdruck min.:
3 bar
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,80*
€ 167,45*
€ 4,90*
ab € 164,25*
€ 193,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 194,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 194,83*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 210,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.