Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007167
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.945
EAN/GTIN:
     4047322477918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR,Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 1 1/4, DN 32

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 1 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
4.2 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
DN:
32
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, kugelhahn dn32 riegler, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn32, Riegler, Koaxialventil, pneumat., bet.,, einfachw., NC,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 166,97*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 142,56*
€ 167,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 154,44*
€ 180,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 192,98*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 192,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.