Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Rp 2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Rp 2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Rp 2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Rp 2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007169
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.947
EAN/GTIN:
     4047322477932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 2, DN 50

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
4.2 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
DN:
50
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, riegler dn50 kugelhahn, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn50, Riegler, Koaxialventil, pneumat., bet.,, einfachw., NC,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 275,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,80*
€ 277,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 261,23*
€ 297,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 315,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 318,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.