Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Multijet-Düse, G 1/4 innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Multijet-Düse, G 1/4 innen
Riegler Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Multijet-Düse, G 1/4 innen
Riegler Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Multijet-Düse, G 1/4 innen
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008496
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     29 V-MJ
EAN/GTIN:
     4047322501798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Multijet-Düse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innen

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.

Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.

In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.

Weitere Informationen:
Anschlussart:
G 1/4 innen
Anschlussgewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Handhebel:
Aluminium Druckguss
Pistolenkörper:
Aluminium
Düse:
1/2 - 27 UNS
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
€ 8,50*
ab € 20,81*
€ 28,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 36,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,09*
€ 36,91*
6 Tage
179
€ 4,90*
ab € 27,06*
€ 36,99*
5 Tage
199
€ 4,30*
ab € 28,39*
€ 38,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,01*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,01*
Zubehör
Riegler
638.42
ab € 14,20*
Zubehör
Riegler
638.44
ab € 14,32*
Zubehör
Riegler
638.46
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.