Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008659
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 C
EAN/GTIN:
     4047322504652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 25 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindematerial:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
PN:
25 bar
H2:
33.5 mm
DN:
15
SW:
27 mm
H1:
31 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 8,50*
ab € 25,31*
€ 33,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,47*
€ 38,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 38,87*
5 Tage
47
€ 4,30*
ab € 31,06*
€ 40,84*
5 Tage
37
€ 4,90*
ab € 32,28*
€ 41,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.