Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008945
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580FC1-14
EAN/GTIN:
     4047322513302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/4"
druckluftfilter
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °C

Edelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
25
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δpkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max.:
30
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ablassventil:
Verschlussschraube
Baugröße:
1
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2010
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, Riegler, Edelstahl-Guss-Filter,, 1.4401,, 25, µm,, BG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 138,28*
€ 164,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 149,45*
€ 176,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,77*
€ 177,47*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 179,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 160,59*
€ 188,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
580FC-BMA
ab € 42,28*
Sonstiges
Riegler
580FC-ED
ab € 2,08*
Sonstiges
Riegler
580FM-EF
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.