Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Rp 2
Riegler Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Rp 2
Riegler Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Rp 2
Riegler Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Rp 2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008957
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.977
EAN/GTIN:
     4047322513425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 2, DN 50

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
4.2 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
DN:
50
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, riegler dn50 kugelhahn, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn50, Riegler, Koaxialventil,, pneumat., bet.,, einfachw., NO,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 276,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 277,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 267,29*
€ 299,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 318,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,29*
€ 321,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.