Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpotPlus
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011925
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.042A
EAN/GTIN:
     4021563688081
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner Infrarot-Thermometer ThermoSpot Plus
Das Infrarot-Temperaturmessgerät ermöglicht die berührungslose Erfassung der Oberflächentemperatur. Mit dem 8-Punkt Laserkreis kann der Prüfbereich präzise anvisiert werden. Das Gerät ist für den Einsatz an schlecht zugänglichen Orten und gefährdeten Messzonen geeignet, beispielsweise an Elektroinstallationen und bewegten Maschinenteilen. Durch den großen Temperaturmessbereich und den einstellbaren Emissionskoeffizienten sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Die Schlagschutzgummierung sorgt für einen guten Schutz.
- Präzise und berührungslose Erfassung der Oberflächentemperatur
- Ermöglicht Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen und gefährdeten Messzonen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch großen Temperaturmessbereich und einstellbaren Emissions-Koeffizienten
- Exakte Anvisierung des Prüfbereiches mit 8-Punkt-Laserkreis
- Praktische Anzeige des größten Messwertes während der Messung
- Gut ablesbare LC-Anzeige
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
- Jederzeit erkennbarer Batteriestatus durch Battery-Low-Anzeige

Lieferumfang
  • ThermoSpot Plus
  • Batterien
  • Gürtelholster
  • Weitere Informationen:
    Grundpreis:
    Nein
    Hersteller:
    Laserliner
    Ausführung:
    Thermometer
    Auswertungsgruppe:
    Messtechnik und Prüfwerkzeug
    Temperaturbereich:
    -38 bis 600
    Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Temperaturmessgerät, Messgerät
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 56,63*
    € 71,25*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 58,37*
    € 71,26*
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 57,02*
    € 71,48*
    8 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 59,36*
    € 72,45*
    € 3,50*
    ab € 63,94*
    € 77,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,48*
    € 85,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,69*
    € 76,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.