Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 16
Riegler HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 16
Riegler HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 16
Artikel-Nr.:
     5417S-p1029618
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.333
EAN/GTIN:
     4047322326971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 16, HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
Weitere Informationen:
Typ:
CS1
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
passend für Kolben-Ø:
16 mm
für Zylinder:
Serie MI und MSI
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hall-sensor, HALL-Sensor, 3 m Kabel, für Rundzylinder »MI«/»MSI
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,82*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 19,91*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 16,53*
€ 22,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 23,44*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,43*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.16SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.