Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115566
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.333
EAN/GTIN:
     4047322326971
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 16, HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
16 mm
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 19,96*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,05*
Lager 7097
2
€ 8,50*
ab € 16,58*
€ 22,74*
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 23,53*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,46*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.16SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.