Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Pfostenwasserwaage magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Pfostenwasserwaage magnetisch
Stanley Pfostenwasserwaage magnetisch
Stanley Pfostenwasserwaage magnetisch
Artikel-Nr.:
     5417S-p1158311
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560477202
Suchbegriffe:
Pfosten-Wasserwaage
Pfostenwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
  • Pfostenwasserwaage aus gelbem Kunststoff
  • Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas
  • Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
  • Integrierte Magnete
  • Auch zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
  • Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
  • Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
  • Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge
  • Kompakte Abmessungen: 10 x 14 cm
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
2
Mit Magnet:
Ja
Mit Griff:
Nein
Gewicht:
167 g
Hersteller:
Stanley
Messgenauigkeit:
k/A mm/m
Länge:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: pfostenwasserwaage stanley, pfosten-wasserwaage, Stanley, magnetisch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 10,50*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 7,81*
€ 10,56*
2 Tage
40
8
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,33*
1
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-42-287
ab € 2,94*
Ähnlich
Stanley
0-42-130
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.