Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R717212 Herst.-Nr.: 0-47-720 EAN/GTIN: 3253560477202 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-47-720 Pfostenwasserwaage magnetisch Features: Pfostenwasserwaage aus gelbem Kunststoff Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten Integrierte Magnete Auch zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge Kompakte Abmessungen: 10 x 14 cm Weitere Informationen: | | Typ: | 0-47-720 | Produkt-Art: | Pfosten-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,66* | € 10,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,81* | € 10,56* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,97* | € 11,33* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,48* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|