| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158978 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561775956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstnivellierender LinienLaser mit integriertem Li-Ion Akku
- Grüne Diode
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger)
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm
- Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse IP54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät
Lieferumfang:T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 10 | Schutzklasse: | IP 54 | Gewicht: | 3570 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,3 | Spannungsversorgung: | Batterie | Hersteller: | Stanley | max. Arbeitsbereich: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stanley, FatMax, Li-Ion, grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 239,20* | € 275,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 243,05* | € 277,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 236,35* | € 278,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 258,24* | € 293,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 250,93* | € 301,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|