Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1172777 Herst.-Nr.: 9034P-2 EAN/GTIN: 4000896218288 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche - Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/Min.: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet
Inhalt: 1 Stichsäge 3 Sägeblätter, je 18 / 24 / 32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm) 1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm) 5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm) 1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff) - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97.7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6.13 m/s2
- Sägehub: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 160 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86.7 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,84* | € 182,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,13* | € 183,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 159,98* | € 183,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,42* | € 186,65* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 181,54* | € 209,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|