Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 320 Kilo Kleber T 80 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 320 Kilo Kleber T 80 ml
Fischer 320 Kilo Kleber T 80 ml
Fischer 320 Kilo Kleber T 80 ml
Fischer 320 Kilo Kleber T 80 ml
Fischer 320 Kilo Kleber T 80 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1180825
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545861
EAN/GTIN:
     4048962324556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Pure Kraft. Der fischer 320 Kilo Kleber ist genau richtig, wenn etwas extrem viel und dauerhaft halten muss. Selbst das Verkleben von Garderoben – an die schwere Jacken gehängt werden – ist damit kein Problem. Befestigen ohne zu bohren und trotzdem eine hohe Performance erbringen: Eine Aufgabe, die der 320 Kilo Kleber von fischer löst. Der flexible Einsatz des 320 Kilo Kleber befestigt Steine, Regale, Schlüsselbretter und Sockelleisten. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
80 ml
Hersteller:
Fischer
Farbe:
weiß
VDS-Zulassung:
ja
Temperaturbeständig von bis:
- 20°C bis + 75°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hartschaumkleber, Styroporkleber, kunststoffkleber, Fischer, 320, Kilo, Kleber, T, 80
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,29*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,29*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,36*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,86*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,03725* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.