Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW 320 Kilo Kleber T 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-545861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545861
EAN/GTIN:
     4048962324556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Pure Kraft. Der fischer 320 Kilo Kleber ist genau richtig, wenn etwas extrem viel und dauerhaft halten muss. Selbst das Verkleben von Garderoben - an die schwere Jacken gehängt werden - ist damit kein Problem. Befestigen ohne zu bohren und trotzdem eine hohe Performance erbringen: Eine Aufgabe, die der 320 Kilo Kleber von fischer löst. Der flexible Einsatz des 320 Kilo Kleber befestigt Steine, Regale, Schlüsselbretter und Sockelleisten. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
80 ml | 1 x 320 Kilo Kleber 80 ml in Tube
Profi / DIY:
DIY
Anfangshaftung:
120 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 °C
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
143.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,29*
Lager 646
30
5
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,29*
5
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 4,36*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,86*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,03925* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.