Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Dunghacke 4 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229637
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66150000
EAN/GTIN:
     4005827661478
Suchbegriffe:
Dunghacke
Idealspaten
Spaten
dunghacke 4 zinken
Dunghacke IDEAL • Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Gabel goldfarben • Mit Federdülle Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
200
Hersteller:
Idealspaten
Höhe:
210
Breite:
200
Farbe:
gold
Ausführung:
Dunghacke
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Stiel:
ohne Stiel
Anzahl der Zinken:
4
Model:
IDEAL-Dunghacke
Marke:
Idealspaten
Kopflänge:
210
Gewicht:
800 kg
Anzahl Zinken:
4 Stück
Länge:
210 mm
Arbeitsbreite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, 00000000, Hacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 29,98*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 22,03*
€ 30,23*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 22,50*
€ 30,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,34*
€ 31,83*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.