Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spatenschaufelstiel 120 cm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Idealspaten Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Idealspaten Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Idealspaten Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Idealspaten Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229700
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     65011515
EAN/GTIN:
     4005827656634
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
idealspaten
Schaufelstiel • Esche • Lackiert • Gerade Form • Handende mit rotem Gummipfropfen • Für IDEAL-Spatenschaufel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Material Stiel:
Esche
Stielform:
Langstiel
Marke:
Idealspaten
Stiellänge:
1200 cm
Höhe:
1130 mm
Größe:
120 mm
Typ:
Spaten
geeignet für:
alle IDEAL-Spatenschuafeln
Länge:
1200 mm
Material:
Esche
Gewicht:
900 g
Ausführung:
Stiele für Gartenwerkzeug
Hersteller:
Idealspaten
Durchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiel, Langstiel, Ersatzstiel, Spatenschaufelstiel, für, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 28,39*
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 28,50*
7 Tage
13
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,81*
3 Tage
11
€ 4,79*
ab € 21,14*
€ 29,05*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.