Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spatenschaufelstiel 120 cm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Spatenschaufelstiel 120 cm gerade
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827656634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827656634
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
idealspaten
Schaufelstiel

• Esche • Lackiert • Gerade Form • Handende mit rotem Gummipfropfen • Für IDEAL-Spatenschaufel

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306478
ø:
36 mm
Stiellänge:
1200 mm
Herstellerartikelnummer:
65011515
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Weitere Suchbegriffe: Eschen-Langstiel, Ersatzstiel, für, Spatenschaufel, Stiel, Spatenschaufelstiel, Langstiel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 28,39*
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 28,50*
7 Tage
13
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,81*
Lager 7
11
€ 4,79*
ab € 21,14*
€ 29,05*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.