| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230599 Herst.-Nr.: 4042448213778 EAN/GTIN: 4042448213778 |
| |
|
| | |
| tesa ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband • Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 25 | Breite: | 19 | Farbe: | schwarz | Hersteller: | tesa® | Grundpreis: | Ja | Dicke: | 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, papier-klebeband tesa, papier-klebeband schwarz, Tesa, ACXplus, 7065, schwarz,, Abd., weiss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 57,42* | € 75,05* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 59,62* | € 75,37* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 58,27* | € 75,37* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 50,80* | € 76,44* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 60,79* | € 76,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,2968* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 300,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|