Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7065 25mx19mm schwarz weisse PE-beschichtete Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005173
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07065-00011-22
EAN/GTIN:
     4042448213778
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® ACXplus 7065

tesa® ACXplus 7065 ist ein Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger. Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit. Das Produkt eignet sich besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen. Besonders bei der Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall/Metall-Verklebung zeichnet sich das Produkt durch hohe Verklebungsstärke aus und bietet eine hohe Prozesssicherheit. Ein geschäumter viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen. tesa® ACXplus 7065 besitzt eine sehr hohe Anfangskleb- und Schälkraft.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
1200 µm
Temperaturbeständigkeit:
70°C langfr./170°C kurzfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, papier-klebeband tesa, papier-klebeband schwarz, tesa®, ACXplus, 7065, tesa® ACXplus 7065 25mx19mm Schwarz Weiße PE-beschichtete Abdeckung.tesa ACXplus 7065 25mx19mm schwarz, ACX plus, Klebeband doppelseitig, 07065-00011-22, tesa® ACXplus
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 57,42*
€ 75,05*
1 Tag
4
4
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 75,37*
1 Tag
4
4
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 75,37*
6 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 50,80*
€ 76,44*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 76,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,4316* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 307,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.