Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Spiralschlauch PU blau, Verschraubung+KnickschutzAG G3/8", 12x8mm, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Spiralschlauch PU blau, Verschraubung+KnickschutzAG G3/8", 12x8mm, 10m
Riegler Spiralschlauch PU blau, Verschraubung+KnickschutzAG G3/8", 12x8mm, 10m
Riegler Spiralschlauch PU blau, Verschraubung+KnickschutzAG G3/8", 12x8mm, 10m
Riegler Spiralschlauch PU blau, Verschraubung+KnickschutzAG G3/8", 12x8mm, 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1231239
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158167
EAN/GTIN:
     4047322633130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch aus Polyurethan PU, mit Verschraubung und Knickschutzfeder • Beidseitig komplett eingebunden, mit Knickschutzfeder • Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme • Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung • Ausgezeichneter Abriebwiderstand • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Material Seele:
Polyurethan
Marke:
Riegler
Max. Betriebsdruck:
10
Schlauchlänge:
10
Betriebsdruck:
10
Hersteller:
Riegler
Außendurchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
G 3/8
äußerer Windungs-Ø:
82 mm
Arbeitslänge:
10 m
Windungen:
54
Abmessung:
12
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Innendurchmesser:
8
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur:
60
Minimale Betriebstemperatur:
-20
Material Decke:
Polyurethan
Grundpreis:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 42,67*
€ 53,55*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 42,75*
€ 53,56*
3 Tage
12
€ 4,30*
ab € 44,12*
€ 56,50*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 57,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,65*
€ 61,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00477* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.