Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m
Riegler Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m
Riegler Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m
Riegler Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 6m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1231240
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158179
EAN/GTIN:
     4047322633253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch aus Polyurethan PU, mit Kupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank • Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme • Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung • Ausgezeichneter Abriebwiderstand • Beidseitig, mit Knickschutzfeder • Beidseitig eingebunden mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Einstecknippel aus Messing • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Kupplung:
Standard
Schlauch-Innen-Ø:
6,5 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Max. Betriebsdruck:
11
äußerer Windungs-Ø:
69 mm
Schlauchlänge:
6
Windungen:
37
Betriebsdruck:
11 bar
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Hersteller:
Riegler
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Außendurchmesser:
10
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Rollenlänge:
6 m
Maximale Betriebstemperatur:
60
Arbeitslänge:
6 m
Minimale Betriebstemperatur:
-20
Innendurchmesser:
6,5
Material Decke:
Polyurethan
Material Seele:
Polyurethan
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Schlauch-Ø:
10x6,5 mm
Marke:
Riegler
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu-spiralschlauch 6m, pu spiralschlauch, pu-schlauch riegler, Riegler, PU, blau,, Kupplung, u
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 28,96*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 23,70*
€ 28,98*
3 Tage
4234
1
€ 4,30*
ab € 24,36*
€ 30,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,71*
€ 33,83*
1 Tag
83
1
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00446* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.