Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, Ø 125, Hub200, G1/4, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, Ø 125, Hub200, G1/4, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, Ø 125, Hub200, G1/4, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, Ø 125, Hub200, G1/4, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, Ø 125, Hub200, G1/4, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347838
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMI.125200
EAN/GTIN:
     4047322619394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, IG, Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 200, G 1/4, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Hub:
200 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M16x2,0
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
125 mm
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, Kompaktzylinder ISO 21287
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,48*
€ 139,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,48*
€ 140,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 159,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,13*
€ 161,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 189,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM20X15
ab € 44,19*
Zubehör
Metal Work
450.070-M
ab € 45,03*
Zubehör
Metal Work
450.17-M
ab € 19,38*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M20X15
ab € 17,06*
Zubehör
Riegler
453.072
ab € 27,89*
Zubehör
Metal Work
450.270-M
ab € 38,21*
Zubehör
Riegler
453.080
ab € 18,94*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M20X15
ab € 33,59*
Zubehör
Riegler
453.061
ab € 43,57*
Zubehör
Riegler
453.050
ab € 33,23*
Zubehör
Riegler
453.029
ab € 40,39*
Zubehör
Riegler
453.018
ab € 46,21*
Zubehör
Riegler
453.007
ab € 35,72*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.