Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø 16, Hub 45, M5, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø 16, Hub 45, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø 16, Hub 45, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø 16, Hub 45, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, K-Ø 16, Hub 45, M5, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347861
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.16045
EAN/GTIN:
     4047322619622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 45, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Hub:
45 mm
Anschlussgewinde:
M5
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstangen AG:
M6x1,0
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
16 mm
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 19,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 20,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,51*
€ 23,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 24,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,99*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
453.126
ab € 7,49*
Zubehör
Riegler
453.123
ab € 5,78*
Zubehör
Riegler
453.120
ab € 4,82*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Zubehör
Riegler
235.205
ab € 14,14*
Zubehör
Riegler
235.202
ab € 15,58*
Zubehör
Riegler
235.204
ab € 15,62*
Zubehör
Riegler
235.201
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.