Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 40, Hub175, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 40, Hub175, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 40, Hub175, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 40, Hub175, G1/8, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø 40, Hub175, G1/8, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347951
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.40175
EAN/GTIN:
     4047322620529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 175, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Hub:
175 mm
Anschlussgewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
40 mm
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, Kompaktzylinder ISO 21287, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 31,19*
€ 40,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 40,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 35,75*
€ 46,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,94*
€ 48,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 42,75*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,37*
Zubehör
Metal Work
450.12-M
ab € 4,92*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,90*
Zubehör
Riegler
453.067
ab € 9,24*
Zubehör
Metal Work
437.24-M
ab € 17,77*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,12*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,46*
Zubehör
Metal Work
436.33-M
ab € 0,98*
Zubehör
Riegler
453.056
ab € 10,08*
Zubehör
Riegler
453.045
ab € 8,70*
Zubehör
Riegler
453.024
ab € 10,52*
Zubehör
Riegler
453.013
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
453.002
ab € 9,43*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.