Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder, einfachw., AG, eingef., Ø 20, Hub15, M5, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder, einfachw., AG, eingef., Ø 20, Hub15, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, einfachw., AG, eingef., Ø 20, Hub15, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, einfachw., AG, eingef., Ø 20, Hub15, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, einfachw., AG, eingef., Ø 20, Hub15, M5, ISO21287
Riegler Kompaktzylinder, einfachw., AG, eingef., Ø 20, Hub15, M5, ISO21287
Artikel-Nr.:
     5417S-p1348145
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.EMA.20015
EAN/GTIN:
     4047322622462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, einfachw., AG, eingef., Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 15, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Kolben-Ø:
20 mm
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Hub:
15 mm
Anschlussgewinde:
M5
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstangen AG:
M8x1,25
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, Kompaktzylinder ISO 21287
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 21,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,34*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 26,46*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 22,93*
€ 30,46*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,67*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM8
ab € 15,12*
Zubehör
Riegler
453.127
ab € 8,24*
Zubehör
Metal Work
437.09-M
ab € 4,14*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M8
ab € 1,91*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M8
ab € 8,79*
Zubehör
Metal Work
436.32-M
ab € 0,83*
Zubehör
Riegler
453.124
ab € 6,48*
Zubehör
Riegler
453.121
ab € 5,26*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,90*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,19*
Zubehör
Riegler
235.205
ab € 14,19*
Zubehör
Riegler
235.202
ab € 15,55*
Zubehör
Riegler
235.204
ab € 15,55*
Zubehör
Riegler
235.201
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.