Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump, incl. Zubehör, Stoffbeutel
Artikel-Nr.:
     5417S-p1367608
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603947000
EAN/GTIN:
     3165140997010
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Bosch Akku-Druckluftpumpe EasyPump
Zu Hause oder unterwegs: Boschs intuitive und handliche Druckluftpumpe.
Aufpumpen bis zu 10.3 bar mit Echtzeitmessung und Vorwahlfunktion.
Ideal zum Aufpumpen von Reifen (Auto, Motorrad, Fahrrad), Bällen und kleiner Wassersportgeräte.
Alles griffbereit: Diverse Adapter sind ordentlich im Werkzeuggriff verstaut.
Intuitiv und praktisch: benutzerfreundliches, ergonomisches und kleines Design mit großem Display.
Eingebauter Akku und Laden über USB-C-Anschluss.
Helle Beleuchtung am Arbeitsplatz durch LED-Licht.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Französisches Ventil
  • Ballnadel
  • Volumenadapter
  • 1 x USB-C-Kabel
  • Stoffbeutel
Weitere Informationen:
Breite:
123
Länge:
265
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Aufbewahrung:
Stoffbeutel
max. Fördervolumen:
10 l/min
Hersteller:
Bosch
Höhe:
87
Gewicht mit Akku:
0,4 kg
Akkukapazität:
3 Ah
Akkuspannung:
3,6 V
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 54,11*
€ 4,70*
ab € 44,62*
€ 54,61*
5 Tage
92
€ 8,00*
ab € 46,22*
€ 56,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,28*
€ 59,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,11*
€ 62,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.