Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Brilliant Tools 3/4" Druckluft-Schlagschrauber, 1.800 Nm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1665271
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146853047
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • extrem leistungsstark mit 1.800 Nm
  • robust
  • Doppel-Hammer-Schlagwerk
  • ergonomisch geformter Handgriff

Der robuste und leistungsstarke BRILLIANT TOOLS 3/4 Druckluft-Schlagschrauber BT160200 unterstützt Sie sowohl beim Reifenwechsel als auch bei anderen Reparaturen. Durch seine maximal 1800 Nm im Lösebereich sind festsitzende Schrauben oder Muttern kein Problem mehr. Die hohe Leistung wird durch ein Doppel-Hammer-Schlagwerk erzeugt, welches durch die Lebensdauer-Fettschmierung absolut wartungsfrei ist. Bei regelmäßiger Schmierung des Luftwerks, durch das mitgelierte Öl, haben sie lange Freude an Ihrem Schlagschrauber. Das Drehmoment zum Anzug der Schrauben oder Muttern ist in 3-Stufen einstellbar. Die Abluft wird durch den ergonomisch geformten kälteisolierenden Handgriff nach unten abgeführt. Dieser ist gummiert und bietet einen rutschfesten Griff der dazu noch vor Vibrationen schützt. Der 1/4" Kupplungsstecker ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, somit ist der Schlagschrauber direkt einsatzbereit.

Technische Daten:

Vierkantantrieb: 3/4"
Max. Rechtslauf-Drehmoment:1 = 610 Nm
2 = 950 Nm
3 = 1230 Nm
Max. Löse-Drehmoment: 1800 Nm
Leerlaufdrehzahl: 8500
Vibration: 17,25 m/s2
Schall-Leistungspegel: 100,9 dbA
Schalldruckpegel: 91 dbA
Empfohlenes Drehmoment: 830 Nm
Luftverbrauch: 198 l/min
Betriebsdruck: max. 6,3 bar
Min. Schlauchdurchmesser: 1/2" 12,7 mm
Anschlussgewinde: 1/4PT

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch in l/min:
198
min. Schlauchdurchmesser:
10 mm
Vibration:
17,25 m/s2
Luftverbrauch im Leerlauf:
198
max. Lösedrehmoment:
1800
Luftbedarf:
198
Max. Betriebsdruck:
6,3
Leerlaufdrehzahl:
8500
Hersteller:
Brilliant Tools
Maschine:
Ja
Aufnahme:
3/4
Werkzeugaufnahme:
3/4
Anschlussgewinde:
1/4
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, 3/4", Druckluft-Schlagschrauber,, 1.800, Nm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1556
€ 5,99*
ab € 69,90*
€ 91,51*
€ 3,50*
ab € 77,30*
€ 97,32*
4 Tage
1548
€ 4,90*
ab € 77,42*
€ 97,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,84*
€ 101,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 102,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.