| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666813 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5411183059931 EAN/GTIN: 5411183059931 |
| |
|
| | |
| SPOT Acryl • Gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Acrylatbasis • Anstrichverträgliches Fugenacryl • Besonders für das Verschließen von Rissen im Mauerwerk sowie Verfugungen mit geringer Dehnbeanspruchung • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C • Hautbildung: ca. 20 Minuten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 290 | Verpackung: | 310-ml-Kartusche | Hersteller: | Soudal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soudal, 290ml, weiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 1,17* | € 1,63* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,26* | € 1,67* | | | | | 14 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 1,38* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00378* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|