Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Sprühkleber 90 500ml beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Sprühkleber 90 500ml beige
3M Sprühkleber 90 500ml beige
3M Sprühkleber 90 500ml beige
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666911
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5900422098553
EAN/GTIN:
     5900422098553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Sprühkleber
3M Sprühklebstoff Hi-Strength 90 • Für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen • Kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten • Kurze Ablüftzeit und Klebspanne • Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP) • Gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C • Zum Kleben von Polyethylen und Polypropylen auf Holz, Metall und anderen Materialien • Zum Kleben von dekorativen Laminaten auf Tischen, Schränken und Regalen • Zur Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigipsplatten • Zum Kleben von Trittplatten an Bürotischen • Zur Befestigung von Schilderbeschriftungen aus Kunststoff auf Holz • Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten • Zum Kleben dünner Folien und Textilien
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühklebstoff, sprühkleber 3m 500ml, kunststoffkleber, 3m kunststoffkleber, 3M, 90, 500ml, beige
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 19,96*
1
€ 8,95*
ab € 15,70*
€ 21,41*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 18,53*
€ 22,86*
1 Tag
240
12
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 23,12*
2 Tage
240
12
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 274,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.