Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmelzkleber, Ø 11 mm, 200 mm lang, 500 g, für Klebepistolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schmelzkleber, Ø 11 mm, 200 mm lang, 500 g, für Klebepistolen
Bosch Schmelzkleber, Ø 11 mm, 200 mm lang, 500 g, für Klebepistolen
Bosch Schmelzkleber, Ø 11 mm, 200 mm lang, 500 g, für Klebepistolen
Bosch Schmelzkleber, Ø 11 mm, 200 mm lang, 500 g, für Klebepistolen
Artikel-Nr.:
     5417S-p256201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001177
EAN/GTIN:
     3165140048422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dieser Klebestick macht elastische, trotzdem zähe Verbindungen. Der Klebstoff ist grau, wodurch er perfekt für Kabelschellen und den Elektrobereich geeignet ist. Außerdem ist er für PVC und Teppich geeignet. Dieser Stick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ist perfekt für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser:
11
Grundpreis:
Ja
Spezifikation:
11 x 200 mm, 500 g
Gewicht g:
500
Länge mm:
200
Durchmesser mm:
11
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 13,53*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 10,63*
€ 13,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 13,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 13,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02102* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,38*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.