Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistole
>
Artikel
Akku-Heißklebepistole AdvancedGlue 18V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0603264800
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603264800
EAN/GTIN:
4059952558172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Akku-Heißklebepistole AdvancedGlue 18V. Multifunktions-Heißklebepistole mit kraftvoller Klebeleistung. Starke Klebeverbindungen dank konstant hoher Klebetemperatur. Aufgeheizt und einsatzbereit in 90 Sekunden. Hohe Klebekapazität von 20 g pro Minute. Zwei Temperaturstufen ermöglichen eine Anwendung mit niedriger oder hoher Temperatur für mehr Vielseitigkeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Gerätesystem für Home & Garden. Karton. 4 Schmelzkleber UltraPower
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
0.30 kg
Max. Klebeleistung:
20 g/min
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Sticklänge:
300 mm
Länge:
194 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
184 mm
Aufheizzeit:
90 min | 90 s
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Klebeleistung, bis zu:
20 g/min
Klebeleistung:
20 g/min
Klebestick, Ø:
11 mm
Klebestick, Länge min.:
45 mm
Klebestick, Länge max.:
300 mm
Klebetemperatur:
200 °C
Laufzeit:
Bis zu 10 Klebesticks
Düsentyp:
Extralange Düse
Zwei Temperaturstufen:
130 °C | 200 °C
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
194 x 56 x 184 mm
Gewicht:
0.700 kg
7.2 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Kabellos:
nein
Automatische Abschaltung:
nein
Softgrip:
nein
Integrierter Akku:
nein
Status-LED:
nein
10.8 Volt:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
218 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
218 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
66 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
218 x 218 x 66 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Multifunktions-Heißklebepistole mit kraftvoller Klebeleistung
TOP-Produktmerkmale:
Starke Klebeverbindungen dank konstant hoher Klebetemperatur | Aufgeheizt und einsatzbereit in 90 Sekunden | Hohe Klebekapazität von 20 g pro Minute | Zwei Temperaturstufen ermöglichen eine Anwendung mit niedriger oder hoher Temperatur für mehr Vielseitigkeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Gerätesystem für Home & Garden
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heißklebepistole
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Heißklebepistole AdvancedGlue 18V
Lieferumfang:
Karton | 4 Schmelzkleber UltraPower
SOL Date:
04.10.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.01.2023
Bruttogewicht:
0,742 kg
Nettogewicht:
0,315 kg
Volumen:
3,865 dm3
Abmessung Länge:
252 mm
Abmessung Breite:
216 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Klebestifte und Klebepistolen
Weitere Suchbegriffe:
heißklebepistole 11 mm
,
Heißklebepistole (Akku)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch
2607001176
ab € 10,52*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau
Bosch
2607001177
ab € 10,58*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Bosch
2607001178
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen