Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm
Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p403941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569024433
EAN/GTIN:
     4053569024433
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Bauspaten mit T-Stiel • Mit Eschenstiel nach DIN 20152 • Besonders stabile Schlitz-Zapfenverbindung mit T-Griff • Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt mit Doppelfederdülle und Fußtritt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spaten
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Material Stiel:
Esche
Stiel:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Breite:
170 mm
Gewicht:
900 g
Stiellänge:
900 mm
Blattbreite:
170 mm
Blattlänge:
280 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 22,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 22,20*
7 Tage
160
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,34*
1 Tag
160
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 22,93*
4 Tage
165
€ 4,30*
ab € 17,03*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.