Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm
Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569024433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569024433
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Bauspaten mit T-Stiel

• Mit Eschenstiel nach DIN 20152 • Besonders stabile Schlitz-Zapfenverbindung mit T-Griff • Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt mit Doppelfederdülle und Fußtritt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Abmessungen:
280 x 170 mm
udf_EDE_Katalog:
30306240
Blattlänge:
280 mm
Stiellänge:
900 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535231020
Markenname:
neutrale Produktlinie
Blattbreite:
170 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 21,91*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,94*
€ 21,92*
6 Tage
164
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,14*
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 22,18*
2 Tage
164
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.