Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro Kreppband maxtape 50mx19mm chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Enviro Kreppband maxtape 50mx19mm chamois
Enviro Kreppband maxtape 50mx19mm chamois
Artikel-Nr.:
     5417S-p403954
Hersteller:
     maxtape
Herst.-Nr.:
     5060288740321
EAN/GTIN:
     5060288740321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband Maxtape Envo Tape 4700 • Flach gekreppt • Naturkautschuk Kleber • Zum Abkleben, Verschließen, Bündeln, Markieren und Fixieren • Kurzfristig Hitzebeständig bis 80°C
Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Abmessung L x B:
50 m x 18 mm
Hersteller:
maxtape
Rollenlänge:
50
Breite:
19
Grundpreis:
Ja
Farbe:
braun
Dicke:
0,13 mm
Bandstärke:
0,13 mm
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
50 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
736
16
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,92*
14 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 1,97*
5 Tage
992
16
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,03*
3 Tage
784
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,08*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.