Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmeister Radien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenmeister Radien
Fugenmeister Radien
Artikel-Nr.:
     5417S-p405420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250782800992
EAN/GTIN:
     4250782800992
Suchbegriffe:
Fugenabzieher
Silikon-Fugenabzieher
Silikonspachtel
fugenabzieher
Radienschablone

3-teilig.
Ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume möglich. Kantenstabilität, Abriebfestigkeit
und hohe Flexibilität. Schlanke Formen der Schablonen lassen sich auch in schwer zugänglichen
Bereiche, wie z. B. Waschbecken mit montierter Armatur oder Fensterbeschläge im Wandbereich
mit Dichtstoffen abziehen. Für dauerelastisches Ausfugen von Bad, WC, Küchen, Waschküchen,
Bewegungsfugen, Anschlußfugen und Eckfugen.



Schablonen: Radius 4, 6 mm, Radius 8, 10 mm, Radius 12, 14 mm.

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
SB-Verpackt:
Ja
Radien:
4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Anzahl:
3
Ausführung:
Fugenkratzer
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwerkzeug, Radienschablone, Fugenblätter-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,56*
7 Tage
276
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,64*
1
€ 9,80*
ab € 5,51*
€ 7,85*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,53*
€ 7,87*
1 Tag
276
10
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.