Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüdecke Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 8x5mm 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüdecke Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 8x5mm 3m
Lüdecke Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 8x5mm 3m
Lüdecke Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 8x5mm 3m
Lüdecke Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 8x5mm 3m
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935924
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4064564110267
EAN/GTIN:
     4064564110267
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
MODY-Spiralschlauch • Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit • Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser • Elastisch, flexibel und knickfest • Weichmacher- und schwermetallfrei • Silikonfrei und recycelbar • Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse • Platzsparend trotz großer Reichweite • Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig • Kurzer Abgang = 10 cm • Langer Abgang = 50 cm • Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern • Einsetzbar in der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, im Apparate- und Maschinenbau, bei Werkstatteinrichtungen • Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet • Material: Polyurethan aus Ployesterbasis • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
äußerer Windungs-Ø:
36 mm
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Lüdecke
Arbeitslänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, lüdecke pu-spiralschlauch, pu spiralschlauch, druckluftspiralschlauch 3 meter, Lüdecke, PU, blau,, Kupplung, u
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,84*
€ 43,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 43,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,91*
€ 49,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,14*
€ 50,25*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 40,52*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.