Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle FRSK 101-104


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Fischer Kälteschelle FRSK 101-104
Artikel-Nr.:
     5417S-p5008355
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560979
EAN/GTIN:
     4048962431100
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die Fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Verschlussschraube:
M6
Spannbereich:
101-104
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,98 kN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Dämmstärke:
19
Anzahl:
10
Hersteller:
Fischer
Höhe:
164 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Kälteschelle, FRSK, 101-104
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 277,20*
€ 326,06*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 277,82*
€ 327,61*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 400,48*
€ 464,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,68*
€ 507,90*
15 Tage
80
Frei Haus
ab € 496,84*
€ 575,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,06*
€ 388,0114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,56*
€ 386,2264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,75*
€ 368,6025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,14*
€ 354,7866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,20*
€ 329,868
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.