Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kälteschelle FRSK 101-104


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-560979
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560979
EAN/GTIN:
     4048962431100
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
560979 Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
184 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
164 mm | 90 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,98 kN
Spannbereich:
101 - 104 mm
Weitere Suchbegriffe: 560979, fischer Kälteschelle FRSK 101-104, 4048962431100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 277,20*
€ 326,06*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 277,82*
€ 327,61*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 400,48*
€ 464,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,68*
€ 507,90*
Lager 6QTZH
80
Frei Haus
ab € 496,84*
€ 575,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,65*
€ 685,0235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,32*
€ 678,6808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,80*
€ 639,982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,09*
€ 623,6671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,84*
€ 591,2396
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.